Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku Ready2Use 5703301402 AAA Micro HR03 1.000mAh 2 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/511/a013511m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/511/a013511m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-190210100
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5703301402
EAN/GTIN:
     4008496538621
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Die Hochleistungsakkus von der Recharge Accu Power Serie liefern Energie für einen langanhaltenden Einsatz in digitalen und mobilen High-Tech-Geräten. Sie können in allen gängigen Ladegeräten wieder aufgeladen werden. Die Pre-Charged Akkus sind bereits vorgeladenen und damit sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus zeichnen sie sich durch eine sehr geringe Selbstentladung aus. Einmal aufgeladen weisen die Akkus auch nach einem Jahr Lagerung noch 65 % ihrer Kapazität auf.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recharge Accu Power
Typbezeichnung:
AAA/Micro
Bauform:
HR03
Bauart:
Nickel-Metallhydrid
Nennspannung:
1,2
Kapazität:
1.000 mAh
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Akku Recharge Accu Power
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
532
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,10*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,815*
€ 3,445*
Lager 1375
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,95*
€ 3,735*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,18*
€ 3,92*
4 Tage
280
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 3,23*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,735*
€ 4,44465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,705*
€ 4,40895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,665*
€ 4,36135
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,75*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 21,32*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,72*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,25*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,1625*
Zubehör
Varta
56716 101 404
ab € 5,95*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,04*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.