Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 100nF, 40VAC, 63VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16580403
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0104K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=B32529C0104K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.3 mm, Nennspannung AC=40 V, Nennspannung DC=63 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=3 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=B32529
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BR
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,160 g
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,16 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0687*
1
€ 6,90*
ab € 0,051*
€ 0,0835*
1 Tag
114511
10
€ 14,99*
ab € 0,043*
€ 0,3122*
1
€ 6,90*
ab € 0,0632*
€ 0,3205*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1348*
€ 0,3217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3217*
€ 0,38282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2406*
€ 0,28631
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1938*
€ 0,23062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,217* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32529C0104K189
ab € 0,044*
Ähnlich
Kemet
R82DC3100CK50K
ab € 0,0494*
Ähnlich
Kemet
R82DC3100DQ50K
ab € 0,044*
Ähnlich
Kemet
RSBDC3100Z300K
ab € 0,0799*
Ähnlich
Multicomp
MCPBSFC-1J104KA45
ab € 0,0494*
Ähnlich
Vishay
BFC237011104
ab € 0,0512*
Ähnlich
Vishay
MKT1817410065
ab € 0,211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.