Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R82DC3100CK50K KONDENSATOR 0.1æF 63V 10% PET RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478378
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82DC3100CK50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R82 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: folienkondensator 0,1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R82DC3100CK50K, 2478378, 247-8378
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0494*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2339*
    € 0,27834
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1318*
    € 0,15684
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1108*
    € 0,13185
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0919*
    € 0,10936
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0809*
    € 0,09627
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,07*
    € 0,0833
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0659*
    € 0,07842
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0604*
    € 0,07188
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0582*
    € 0,06926
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0494*
    € 0,05879
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B32529C0104K000
    ab € 0,0417*
    Ähnlich
    Epcos
    B32529C0104K189
    ab € 0,0408*
    Ähnlich
    Wima
    MKS2C031001A00KSSD
    ab € 0,103*
    Ähnlich
    Vishay
    BFC237011104
    ab € 0,0678*
    Ähnlich
    Vishay
    BFC237075104
    ab € 0,0723*
    Ähnlich
    Vishay
    MKT1817410065
    ab € 0,206*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.