Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET RSBDC3100Z300K KONDENSATOR 0.1æF 63V 10% PET RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446349
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     RSBDC3100Z300K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Schichtkondensator
radial kondensator
Produktpalette: RSB Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, RSBDC3100Z300K, 2446349, 244-6349
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0799*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3162*
    € 0,37628
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1897*
    € 0,22574
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1466*
    € 0,17445
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1257*
    € 0,14958
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1094*
    € 0,13019
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1038*
    € 0,12352
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0999*
    € 0,11888
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0969*
    € 0,11531
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0799*
    € 0,09508
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B32529C0104K000
    ab € 0,043*
    Ähnlich
    Epcos
    B32529C0104K189
    ab € 0,044*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.