Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32529C0104K000 KONDENSATOR 0.1æF 63V 10% PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9750878
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0104K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32529 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, polyester-kondensator epcos, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32529C0104K000, 9750878, 975-0878
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0509*
    € 0,0687*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,051*
    € 0,0835*
    Lager 139
    114511
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0428*
    € 0,312*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0628*
    € 0,3204*
    10
    € 5,95*
    ab € 0,1338*
    € 0,3217*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2752*
    € 0,32749
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1463*
    € 0,1741
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0725*
    € 0,08628
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0677*
    € 0,08056
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0641*
    € 0,07628
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0571*
    € 0,06795
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0428*
    € 0,05093
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,12* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B32529C0104K189
    ab € 0,0442*
    Ähnlich
    Kemet
    R82DC3100CK50K
    ab € 0,0496*
    Ähnlich
    Kemet
    R82DC3100DQ50K
    ab € 0,0437*
    Ähnlich
    Kemet
    RSBDC3100Z300K
    ab € 0,0798*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPBSFC-1J104KA45
    ab € 0,0494*
    Ähnlich
    Vishay
    BFC237011104
    ab € 0,0514*
    Ähnlich
    Vishay
    MKT1817410065
    ab € 0,211*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.