Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer Spannungsteiler 50mm 0.15% 5kOhm Klemmmontage Stecker, 5-polig IP40 TRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490425
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     TRS-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Wegaufnehmer
Wegaufnehmer, Typ=TRS-0050, Alternative (Alias)=TRS 50, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=50 mm, Hublänge – Mechanisch=55 mm, Linearität (±)=0.15 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Stecker, 5-polig, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Klemmmontage, Schutzart=IP40, Serien=TRS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
140 g
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
140 g
Breite:
103 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Wegsensor, novotechnik wegaufnehmer, wegaufnehmer, Spring-Loaded Linear Potentiometer Position Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 164,71*
€ 208,55*
Frei Haus
ab € 219,02*
€ 265,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,66*
€ 247,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,22*
€ 212,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.