Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionssensor mit Rückstellfeder, linear Spannungsteiler 10mm 1% 1kOhm Kabelführung KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490407
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     KL 100-1K0/M-SEF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Wegaufnehmer
Positionssensor mit Rückstellfeder, linear, Typ=KL 100-1K0/M-SEF, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=10 mm, Hublänge – Mechanisch=10 mm, Linearität (±)=1 %, Nennleistung=500 mW, Toleranz=20 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Kabelführung, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Schutzart=IP65, Serien=KL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Wegsensor, wegaufnehmer 10mm, wegaufnehmer, contelec wegaufnehmer, Positionssensor mit Rückstellfeder, linear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.