Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer Spannungsteiler 50mm 1% 5kOhm Kabelführung IP65 KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490405
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     KL 500-5K0/M-SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Wegaufnehmer
Wegaufnehmer, Typ=KL 500-5K0/M-SE, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=50 mm, Hublänge – Mechanisch=50 mm, Linearität (±)=1 %, Nennleistung=500 mW, Toleranz=20 %, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Kabelführung, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Schutzart=IP65, Serien=KL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
29,460 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
29,46 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Wegsensor, wegaufnehmer, Linear Position Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 91,52*
€ 123,86*
Frei Haus
ab € 110,07*
€ 143,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.