Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer (Hublänge, elektrisch) Spannungsteiler 200mm 0.05% 8kOhm Gelenkkopfmontage Stecker, 3-polig TX2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490094
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     TX2-0200-716-002-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Wegaufnehmer
Wegsensor
Wegaufnehmer (Hublänge, elektrisch), Typ=TX2-0200-716-002-101, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=200 mm, Hublänge – Mechanisch=208 mm, Linearität (±)=0.05 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=5 m/s, Widerstand=8 kΩ, Anschlussart=Stecker, 3-polig, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Gelenkkopfmontage, Schutzart=IP67, Serien=TX2
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer novotechnik, wegaufnehmer, wegaufnehmer 200mm, Linear Potentiometer Position Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,27*
€ 337,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,09*
€ 329,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,97*
€ 291,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,94*
€ 256,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.