| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16434333 Herst.-Nr.: 3362P-1-501LF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Trimmpotentiometer, Typ=3362P-1-501LF, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6.6 mm, Höhe=4.7 mm, Länge=6.99 mm, Nennleistung=500 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=500 Ω, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=3362 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trimmerfaden, PCB-Trimmer, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Trimmpotentiometer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,52* | € 1,13* | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,55* | € 1,15* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,62* | € 1,15* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,5402* | € 1,1715* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,55* | € 1,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,5145* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|