| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16400682 Herst.-Nr.: 3266X-1-503LF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Trimmpotentiometer, Typ=3266X-1-503LF, Anzahl der Umdrehungen=12, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=7.24 mm, Länge=7.73 mm, Nennleistung=250 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=50 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Einstelltyp=Seite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=3266 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trimmerfaden, PCB-Trimmer, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, Trimmpotentiometer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,66* | € 2,06* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,62* | € 2,60* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,49* | € 3,60* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 2,31* | € 4,13* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,37* | € 5,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|