Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 300VAC, 385VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16030019
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72210S0301K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72210S0301K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=5.1 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=39.5 mm, Nennspannung (AC)=300 V, Nennspannung (DC)=385 V, Konformität mit Normen=CECC CQC S05/07 CSA IEC UL Listed VDE SEV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,26*
500
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,28*
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,37*
Lager 115
4041
5
€ 5,95*
ab € 0,2791*
€ 0,6636*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6636*
€ 0,78968
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5054*
€ 0,60143
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3991*
€ 0,47493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3491*
€ 0,41543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,318* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B72210S0301K151
ab € 0,23*
Ähnlich
Panasonic
ERZV10D471
ab € 0,127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.