Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic V Überspannungsschutz, 230pF, 470V, 300V, 85J, ZNR / 25A, 3500A max., mm, Ø 11.5mm, 6.2mm, L. 34.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7209908
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERZV10D471
EAN/GTIN:
     5059039625499
Suchbegriffe:
Varistor
varistor panasonic
varistor
Varistorspannung = 470V
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 385V
Klemm-Spannung = 775V
Klemm-Strom = 25A
Energie = 85J
Serie = V
Durchmesser = 11.5mm
Spitzenstrom max. = 3500A
Kapazität = 230pF
Länge = 34.5mm
Stärke = 6.2mm
Abmessungen = 11.5 (Dia.) x 6.2mm
Anschlussraster = 7.5mm

Metalloxidvaristoren, Serie ZNR, 10 mm Durchmesser, Panasonic. Hohe Stoßstromkapazität im Verhältnis zur kompakten Bauweise Erhöhte 2-Stoßstromkapazität im Vergleich zu Standardvaristoren
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
470V
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
385V
Klemm-Spannung:
775V
Klemm-Strom:
25A
Serie:
V
Durchmesser:
11.5mm
Spitzenstrom max.:
3500A
Kapazität:
230pF
Länge:
34.5mm
Stärke:
6.2mm
Abmessungen:
11.5 (Dia.) x 6.2mm
Anschlussraster:
7.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7209908, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Panasonic, ERZV10D471, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERZE07A471
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.