| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16027049 Herst.-Nr.: RXEF030 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rückstellende Sicherung, Typ=RXEF030, Auslösedauer max.=3 s, Auslösestrom=600 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser=0.51 mm, Nennspannung=72 V, Thermischer Schock max.=85 °C, Thermischer Schock min.=-40 °C, Widerstand max.=1.33 Ω, Widerstand min.=880 mΩ, Alterung in Feuchtigkeit=85°C @ 1000h, ±5%, Passive Alterung=85°C @ 1000h, ±5%, Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 2 mm | Nettogewicht: | 0,160 g | Tiefe: | 20 mm | Bruttogewicht: | 0,16 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536101090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,2443* | € 0,5241* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,182* | € 0,629* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,27* | € 0,69* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 0,20* | € 0,806* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|