Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 600mA, 72V 3s 0.3A 40 A max. 7.4mm 12.7mm 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5176613
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RXEF030
EAN/GTIN:
     5059041951258
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 600mA
Betriebsspannung = 72V
Auslösezeit = 3s
Haltestrom = 0.3A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 7.4mm
Höhe = 12.7mm
Breite = 3mm
Minimaler Widerstand = 0.88Ω
Maximaler Widerstand = 2.1Ω
Leistungsverlust = 0.49W
Anschlussrichtung = radial

Serie PolySwitch™ RXE. Die Serie TE PolySwitch™ RXE umfasst eine Reihe von Geräten mit niedrigem Haltestrom (ab 50 mA) und hoher Nennspannung (bis zu 72 V). Typischer Einsatz in Druckern, Satelliten-Videoempfängern, industriellen Steuerungen, Transformatoren, Computerhauptplatinen, Modems, USB-Hubs, Anschlüssen und Peripherieeinheiten, Spielekonsolen, Telefonen, Faxgeräten, analogen und digitalen Kartenanwendungen. Nennströme von 50 mA bis 15 A Nennspannungen von 6 V (Computer- und elektronische Anwendungen) bis 99 V Schnelle Zeit bis zur Auslösung Kleinwiderstand CE-Kennzeichnung Halogenfrei
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
600mA
Betriebsspannung:
72V
Auslösezeit:
3s
Haltestrom:
0.3A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
7.4mm
Höhe:
12.7mm
Breite:
3mm
Minimaler Widerstand:
0.88Ω
Maximaler Widerstand:
2.1Ω
Leistungsverlust:
0.49W
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, radial pcb sicherung, 5176613, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, RXEF030, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
228
3
€ 5,95*
ab € 0,2435*
€ 0,5231*
1 Tag
10086
1
€ 14,99*
ab € 0,186*
€ 0,652*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,67*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,20*
€ 0,806*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
RXEF065
ab € 0,224*
Zubehör
Littelfuse
RXEF050
ab € 0,182*
Zubehör
Littelfuse
RXEF040
ab € 0,19*
Zubehör
Littelfuse
RF2568-000
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.