Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, SMD 30V 400mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16026751
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MINISMDC020F-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, SMD, Typ=MINISMDC020F-2, Auslösestrom=400 mA, Breite=4.73 mm, Haltestrom bei 23 °C=200 mA, Haltestrom bei 60 °C=130 mA, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=3.41 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=10 A, Umgebungstemperatur max.=20 °C, Widerstand max.=3.3 Ω, Widerstand min.=600 mΩ, Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL)=2 A (4 Wochen), Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2000
€ 25,00*
ab € 0,162*
€ 0,213*
1 Tag
32346
5
€ 14,99*
ab € 0,165*
€ 0,575*
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,60*
Lager 115
1506
3
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 7,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3,60*
€ 4,284
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bel Fuse
0ZCG0020FF2C
ab € 0,0514*
Ähnlich
Bourns
MF-MSMF020-2
ab € 0,24*
Ähnlich
Bussmann by Eaton
PTS181230V020
ab € 0,106*
Ähnlich
Multicomp
MC011011
ab € 0,0599*
Ähnlich
Multicomp
MC011011
ab € 0,0401*
Ähnlich
Schurter
PFMF.020.2
ab € 0,198*
Ähnlich
Yageo
SMD1812B020TF
ab € 0,0524*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.