Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, SMD 30V 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16026702
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MICROSMD005F-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Sicherung, SMD, Typ=MICROSMD005F-2, Auslösestrom=150 mA, Breite=3.43 mm, Haltestrom bei 23 °C=50 mA, Haltestrom bei 60 °C=30 mA, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=2.8 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=10 A, Umgebungstemperatur max.=20 °C, Widerstand max.=50 Ω, Widerstand min.=3.6 Ω, Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL)=2 A (4 Wochen), Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed
Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, Sicherung, SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
4000
€ 25,00*
ab € 0,179*
€ 0,228*
20
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,49*
1 Tag
7992
10
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,504*
Lager 115
1565
5
€ 5,95*
ab € 0,3027*
€ 0,6312*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6312*
€ 0,75113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5546*
€ 0,65997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4327*
€ 0,51491
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3927*
€ 0,46731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3827*
€ 0,45541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3727*
€ 0,44351
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3027*
€ 0,36021
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,156* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
MICROSMD010F-2
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.