Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE-STAR-TEC-Klappferrit 265Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15855355
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Klappferrit
klappferrit
WE-STAR-TEC-Klappferrit, Typ=74271222, Aussenmass Breite=33.5 mm, Aussenmass Höhe=28.8 mm, Außenlänge=37.6 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=265 Ω, Innenmass Höhe=-999, Form=Rechteckig, Für Kabeldurchmesser=13 mm, Kernmaterialgüte=4W620
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
81 g
Tiefe:
72 mm
Bruttogewicht:
81 g
Breite:
43 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: WE-STAR-TEC-Klappferrit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 7,35*
€ 8,95*
ab € 3,93*
€ 7,67*
2 Tage
11139
€ 14,99*
ab € 4,15*
€ 8,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 129,07*
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,69*
Zubehör
Würth Elektronik
74271
ab € 0,19*
Zubehör
Würth Elektronik
7427711
ab € 0,97*
Zubehör
Würth Elektronik
7427713
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.