Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE-STAR-TEC-Klappferrit 321Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15855352
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Klappferrit
klappferrit
WE-STAR-TEC-Klappferrit, Typ=74271112, Aussenmass Breite=23.7 mm, Aussenmass Höhe=18.2 mm, Außenlänge=36.9 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=321 Ω, Innenmass Höhe=-999, Form=Rechteckig, Für Kabeldurchmesser=6.6 mm, Kernmaterialgüte=4W620
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
32,600 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
32,6 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: WE-STAR-TEC-Klappferrit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 5,64*
€ 8,95*
ab € 2,95*
€ 5,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 129,58*
Zubehör
Würth Elektronik
74271
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.