| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15579873 Herst.-Nr.: LIYV 0.25 MM² WHITE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Litze, Typ=LIYV 0.25 MM² WHITE, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=900 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=23 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Weiss, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=LiYV, Konformität mit Normen=CE Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 43 mm | Nettogewicht: | 425,685 g | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 429 g | Breite: | 100 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544499590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,1893* | € 0,2867* | | | | | | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,22* | € 0,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,1893* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete | Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 28,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|