Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel 5x 0.14mm² Schwarz 400mm ... 1.6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15557032
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     SPIRAFLEX PUR-CY SP-DSR-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
Spiralkabel, Typ=SPIRAFLEX PUR-CY SP-DSR-012, Adern=5, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge im abgewickelten Zustand=1.6 m, Länge im aufgewickelten Zustand=400 mm, Manteldurchmesser=4.6 mm, Nennspannung max.=250 V, Querschnitt=0.14 mm², Abschirmung=Geschirmt, Farbe Spiralkabel=Schwarz, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
20 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
103 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 1,6m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.