Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 1.77mm², 25m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550332
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100115025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht kupfer
schaltdraht
Kupferdraht, Typ=100115025, Aussendurchmesser=1.5 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Länge=25 m, Originalverpackungslänge=25 m, Querschnitt=1.77 mm², Querschnitt AWG=15 AWG, Leitermaterial=Kupfer, versilbert, Verpackung=Rollenware
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 25 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,66*
€ 34,65*
€ 4,00*
ab € 23,40*
€ 34,66*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 24,02*
€ 36,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,84*
€ 43,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,47*
€ 42,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,35*
€ 36,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,68*
€ 35,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,94*
€ 34,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,02*
€ 28,58
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,9608* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.