| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15550330 Herst.-Nr.: 100108025 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kupferdraht, Typ=100108025, Aussendurchmesser=0.8 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Länge=25 m, Originalverpackungslänge=25 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Leitermaterial=Kupfer, versilbert, Verpackung=Rollenware Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 117 g | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 117 g | Breite: | 100 mm | MERCATEO_WA_NR: | 7408191000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 25 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,256* | € 0,5036* | | | | | | | | | 25 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 0,31* | € 0,53* | | | | | | | | 25 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 0,3208* | € 0,6792* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 0,4528* | € 0,8148* | | | | | | | | 25 | | pro Paket | € 4,00* | ab € 0,3796* | € 0,8212* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,256* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete | Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 12,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|