Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.2mm², 25m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550324
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     00 0105025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht 25 m
schaltdraht
Kupferdraht, Typ=00 0105025, Aussendurchmesser=0.5 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Länge=25 m, Originalverpackungslänge=25 m, Querschnitt=0.2 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Verpackung=Rollenware
Weitere Suchbegriffe: kabeltronik kupferdraht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,59*
Lager 115
36
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 4,62*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 8,27*
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 8,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,62*
€ 5,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,1108* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.