Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 1.77mm², ø1.5mm, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550322
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100115000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht kupfer
schaltdraht
Kupferdraht, Typ=100115000, Aussendurchmesser=1.5 mm, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=65 m, Originalverpackungsgewicht=1 kg, Originalverpackungslänge=-999, Querschnitt=1.77 mm², Querschnitt AWG=15 AWG, Leitermaterial=Kupfer, versilbert, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
1000 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
7408191000
Weitere Suchbegriffe: kabeltronik kupferdraht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,42*
€ 88,98*
Frei Haus
ab € 56,53*
€ 88,98*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 84,88*
€ 110,33*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 84,88*
€ 112,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 84,88* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.