Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.79mm², ø1mm, 1kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550316
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     00 01100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht
Kupferdraht, Typ=00 01100, Aussendurchmesser=1 mm, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=140 m, Originalverpackungsgewicht=1 kg, Originalverpackungslänge=-999, Querschnitt=0.79 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
995 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
995 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
7408191000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
140
pro Paket
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,45*
Lager 115
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 39,35*
€ 56,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,97*
€ 67,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,00*
€ 61,88
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 45,45*
€ 54,09
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 43,66*
€ 51,96
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 40,34*
€ 48,00
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 39,63*
€ 47,16
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 39,35*
€ 46,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Kilogramm (ab € 39,35* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.