Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.5mm², ø0.8mm, 1kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550315
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     00 01080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht
Kupferdraht, Typ=00 01080, Aussendurchmesser=0.8 mm, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=220 m, Originalverpackungsgewicht=1 kg, Originalverpackungslänge=-999, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
997,300 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
997,3 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
7408191000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
220
pro Paket
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,31*
Lager 115
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 39,98*
€ 57,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 57,85*
€ 68,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,72*
€ 62,74
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 46,07*
€ 54,82
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 44,25*
€ 52,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 40,90*
€ 48,67
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 40,19*
€ 47,83
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 39,98*
€ 47,58
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Kilogramm (ab € 39,98* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.