Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.2mm², ø0.5mm, 565g


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550314
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     00 01050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht 0,2mm² verzinnt
schaltdraht
Kupferdraht, Typ=00 01050, Aussendurchmesser=0.5 mm, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=-888, Originalverpackungsgewicht=565 g, Originalverpackungslänge=-888, Querschnitt=0.2 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
1000 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
7408191000
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht verzinnt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Kilogramm (ab € 41,27* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,70*
€ 71,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,60*
€ 69,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,93*
€ 60,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,13*
€ 59,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,71*
€ 59,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 41,27*
€ 49,11
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.