Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder TY-Rap 140 x 3.56mm, Polyamid 6.6, 180N, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15546470
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     TYB-24MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Kabelbinder TY-Rap, Typ=TYB-24MX, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.56 mm, Dicke=1.1 mm, Länge=140 mm, Zugfestigkeit=180 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
135 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
597,535 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Kabelbinder TY-Rap
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,90*
€ 57,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 44,32*
€ 57,87*
2 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,58*
€ 61,61*
Lager 115
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,65*
€ 102,27*
2 Tage
194
pro Paket
Frei Haus
ab € 79,21*
€ 111,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,27*
€ 121,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,33*
€ 117,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,12*
€ 107,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,40*
€ 106,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 86,28*
€ 102,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 82,68*
€ 98,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 72,65*
€ 86,45
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
7TCG009450R0172
ab € 0,0297*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.