Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TYB24MX TYB24MX Kabelbinder 140 mm 3.60 mm Schwarz 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540496-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TYB24MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
ABB TYB24MX TYB24MX Kabelbinder 140 mm 3.60 mm Schwarz 1000 St.

Ty-Rap® Kabelbinder Standard-Version

Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Ty-Rap® kann unter widrigsten Bedingungen wie z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Hier handelt es sich um die Standard-Version aus Polyamid 6.6, die für die meisten Anwendungen im Innenbereich geeignet ist. Die attraktive Packungsgröße ist ideal für Anwender, die große Stückzahlen manuell verarbeiten: 1000 Stück in einer Arbeitsbox - sofort griffbereit, mit den Verschlussköpfen nach oben. Dies ermöglicht problemloses, zügiges Arbeiten ohne Verluste.

Technische Daten:
Brandschutz-Eigenschaft: UL94 V2 · Bündel-Ø (max.) (Details): 45 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Breite: 3.60 mm · Kabelbinder-Länge: 140 mm · Material: Polyamid 6.6 · Mindest-Haltekraft: 180 N · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen · Weitere technische Daten: Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2 · Silikonfrei

Lieferumfang:
1000 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
ABB
Farbe:
schwarz
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
TYB24MX
Typ (Hersteller-Typ):
TYB24MX
Ausführung (allgemein):
UV-beständig
Kabelbinder-Länge:
140 mm
Kabelbinder-Breite:
3.60 mm
Mindest-Haltekraft:
180 N
Brandschutz-Eigenschaft:
UL94 V2
Bündel-Ø (max.) (Details):
45 mm
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, 2050000715518, ABB, TYB24MX, thomas und betts
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,90*
€ 57,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 44,32*
€ 57,87*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,58*
€ 61,61*
2 Tage
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,65*
€ 102,27*
2 Tage
194
pro Paket
Frei Haus
ab € 79,21*
€ 111,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,61*
€ 73,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,95*
€ 72,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,58*
€ 68,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,62*
€ 66,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,54*
€ 64,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,16*
€ 64,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,58*
€ 55,43
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
7TCG009450R0172
ab € 0,0297*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.