Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 8 ... 13mm, M20, Polyamid, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518992
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.620PA7035
EAN/GTIN:
     7611917157638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
jacob kabelverschraubung pa m20x1,5
Kabelverschraubung, Typ=50.620PA7035, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=13 mm, Klemmdurchmesser min.=8 mm, Farbcodierungen=RAL 7035, Farbe Ummantelung=Grau, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Gewindegrösse=M20, IP-Schutzart=IP68, Serien=50.6xx
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
8,4 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17422
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,24*
€ 0,38*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,24*
€ 0,38*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,252*
€ 0,402*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38636*
€ 0,50636*
Lager 115
1153
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2022866
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.