Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20x1,5 PERFECT-KV-PA 50.620 PA 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M20x1,5 PERFECT-KV-PA 50.620 PA 7035
Kabelverschraubung M20x1,5 PERFECT-KV-PA 50.620 PA 7035
Artikel-Nr.:
     3517A-55918922
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.620 PA7035
EAN/GTIN:
     4024092067303
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
jacob kabelverschraubung pa m20x1,5

Kabelverschraubung M20x1,5 PERFECT-KV-PA 50.620 PA 7035

integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich, RAL7035, Anschlussgewinde Standardlänge, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8..13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubungen jacob, Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17725
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,23*
€ 0,36*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,24*
€ 0,37*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,252*
€ 0,392*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38636*
€ 0,51636*
8 Tage
1535
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3383*
€ 0,5283*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2022866
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.