| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15518982 Herst.-Nr.: 50.620PA7001 EAN/GTIN: 7611917157690 |
| | |
|
| | |
| Kabelverschraubung, Typ=50.620PA7001, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=13 mm, Klemmdurchmesser min.=8 mm, Farbcodierungen=RAL 7001, Farbe Ummantelung=Silbergrau, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Gewindegrösse=M20, IP-Schutzart=IP68, Serien=50.6xx |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,24* | € 0,34* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,23* | € 0,36* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2503* | € 0,4003* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,38636* | € 0,51636* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,97* | € 1,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|