| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40091508 Herst.-Nr.: 50.620 PA7001 EAN/GTIN: 4024092025556 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung-PERFECT, 50.620 PA7001, M20x1,5, grau, Hutmutter Polyamid PA6 V2, Dichtring Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, Zwischenstutzen Polyamid PA6 V-2 Anschlussgewinde metrisch, nach EN 60423, integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich, Temperaturbereich -20°C / +100°C, Schutzart IP68 - 5 bar Prüfnorm EN 50262 / UL 514B, VDE-Ausweis 40020902, UL / CSA-File E140310, SEV-Bewilligung 01.1135, GL T.A. Certificate 44 608 - 07 HH, Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen jacob, 50.620 PA7001, 50.620PA7001, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelvers, Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile), 0463195, 463195 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,24* | € 0,39* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,2468* | € 0,4128* | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,38636* | € 0,52636* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,3276* | € 0,544* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,806* | € 1,006* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|