Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 5 ... 13mm, M20, Polyamid, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518972
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.620PAR7001
EAN/GTIN:
     7611917159601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
jacob kabelverschraubung pa m20x1,5
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen jacob
Kabelverschraubung, Typ=50.620PAR7001, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=13 mm, Klemmdurchmesser min.=5 mm, Farbcodierungen=RAL 7001, Farbe Ummantelung=Silbergrau, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Gewindegrösse=M20, IP-Schutzart=IP68, Serien=50.6xx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.