Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 3 ... 10mm, M16, Polyamid, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518971
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.616PAR7001
EAN/GTIN:
     7611917159502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen jacob
Kabelverschraubung, Typ=50.616PAR7001, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=10 mm, Klemmdurchmesser min.=3 mm, Farbcodierungen=RAL 7001, Farbe Ummantelung=Silbergrau, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Gewindegrösse=M16, IP-Schutzart=IP68, Serien=50.6xx
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4247*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7816*
€ 0,9301
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,7116*
€ 0,8468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6147*
€ 0,73149
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,6047*
€ 0,71959
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5647*
€ 0,67199
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5447*
€ 0,64819
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4247*
€ 0,50539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.