| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15518907 Herst.-Nr.: M20PG09-0M EAN/GTIN: 7611917152800 |
| | |
|
| | |
| Reduzieradapter, Typ=M20PG09-0M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=22 mm, Grösse des Schraubenschlüssels=22 mm, Höhe=-999, Länge=9 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Material Zugentlastung=Messing, vernickelt, Gewindegrösse (aussen)=M20 x 1.5, Gewindegrösse (innen)=PG9, IP-Schutzart=IP68 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 9 mm | Nettogewicht: | 11 g | Tiefe: | 24 mm | Bruttogewicht: | 11 g | Breite: | 24 mm | MERCATEO_WA_NR: | 7419809099 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,70* | € 3,15* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,10* | € 3,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|