Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 11 ... 16mm, M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518846
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.625M-L
EAN/GTIN:
     7611917143280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen jacob
Kabelverschraubung, Typ=50.625M-L, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=11 mm, Klemmdurchmesser max.=16 mm, Klemmdurchmesser min.=11 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M25, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=UL 94 HB VDE EN 50262 UL 514B, Serien=PERFECT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,12*
Lager 115
459
1
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 5,09*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,3612*
€ 5,1512*
7 Tage
367
1
€ 6,95*
ab € 3,6326*
€ 5,5426*
2 Tage
249
1
€ 5,80*
ab € 4,51*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.