| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15518843 Herst.-Nr.: 50.612M-L EAN/GTIN: 7611917143334 |
| | |
|
| | |
| Kabelverschraubung, Typ=50.612M-L, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=10 mm, Klemmdurchmesser max.=6 mm, Klemmdurchmesser min.=3 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M12, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=UL 94 HB VDE EN 50262 UL 514B, Serien=PERFECT |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,385* | € 1,725* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 5,80* | ab € 1,39* | € 1,73* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,4785* | € 2,3385* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,83295* | € 2,86295* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,69* | € 12,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|