Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 27 ... 48mm, M63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518842
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.663M-R
EAN/GTIN:
     7611917143419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Typ=50.663M-R, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=10 mm, Klemmdurchmesser max.=48 mm, Klemmdurchmesser min.=27 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M63, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=EN 62444 UL 514B UL/CSA File E140310 VDE 40020901, Serien=PERFECT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
304 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 24,02*
€ 29,35*
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 23,9246*
€ 29,4746*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 26,67*
€ 32,17*
Lager 115
57
1
Frei Haus
ab € 23,44*
€ 38,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.