Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 4 ... 8mm, PG9, Polyamid, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518771
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.009PA-7035
EAN/GTIN:
     7611917153869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Neoprene-Dichtungen
kabelverschraubung kunststoff ip68
neoprene dichtungen
Kabelverschraubung, Typ=50.009PA-7035, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=8 mm, Klemmdurchmesser min.=4 mm, Farbcodierungen=RAL 7035, Farbe Ummantelung=Grau, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Gewindegrösse=PG9, IP-Schutzart=IP68, Serien=50.0xx
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
22 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg9
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
573
€ 5,80*
ab € 0,23*
€ 0,36*
€ 5,46*
ab € 0,23*
€ 0,36*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,2474*
€ 0,3874*
Lager 115
981
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.