Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.02mm², ø0.15mm, 100g


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15517172
Hersteller:
     Elektrisola
Herst.-Nr.:
     POLYSOL 155 1X0.15 MM HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,02 mm
kupferdraht
kupferdraht 34awg
Kupferdraht, Typ=POLYSOL 155 1X0.15 MM HG, Aussendurchmesser=0.15 mm, Betriebstemperatur, max.=390 °C, Betriebstemperatur, min.=200 °C, Länge=-999, Originalverpackungsgewicht=100 g, Originalverpackungslänge=-999, Querschnitt=0.02 mm², Querschnitt AWG=34 AWG, Leitermaterial=Kupferlack, Verpackung=Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Gramm (ab € 0,0638* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,40*
€ 13,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.