| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | 100% |
|
Kupferdraht, 0.002mm², ø0.05mm, 100g (1 Angebot) Kupferdraht, Typ=POLYSOL 155 1X0.05 MM HG, Aussendurchmesser=0.05 mm, Betriebstemperatur, max.=390 °C, Betriebstemperatur, min.=200 °C, Länge=-999, Originalverpackungsgewicht=100 g, Originalverpack... |
Elektrisola POLYSOL 155 1X0.05 MM HG |
ab € 15,29* pro 100 Gramm |
| 100% |
|
Kupferdraht, 0.008mm², ø0.1mm, 100g (1 Angebot) Kupferdraht, Typ=POLYSOL 155 1X0.10 MM HG, Aussendurchmesser=0.1 mm, Betriebstemperatur, max.=390 °C, Betriebstemperatur, min.=200 °C, Länge=-999, Originalverpackungsgewicht=100 g, Originalverpacku... |
Elektrisola POLYSOL 155 1X0.10 MM HG |
ab € 7,27* pro 100 Gramm |
| 100% |
|
Kupferdraht, 0.02mm², ø0.15mm, 100g (1 Angebot) Kupferdraht, Typ=POLYSOL 155 1X0.15 MM HG, Aussendurchmesser=0.15 mm, Betriebstemperatur, max.=390 °C, Betriebstemperatur, min.=200 °C, Länge=-999, Originalverpackungsgewicht=100 g, Originalverpack... |
Elektrisola POLYSOL 155 1X0.15 MM HG |
ab € 6,38* pro 100 Gramm |
| 100% |
|
Kupferdraht, 0.03mm², ø0.2mm, 100g (1 Angebot) Kupferdraht, Typ=POLYSOL 155 1X0.20 MM HG, Aussendurchmesser=0.2 mm, Betriebstemperatur, max.=390 °C, Betriebstemperatur, min.=200 °C, Länge=-999, Originalverpackungsgewicht=100 g, Originalverpacku... |
Elektrisola POLYSOL 155 1X0.20 MM HG |
ab € 6,18* pro 100 Gramm |
| 100% |
|
Kupferdraht, 0.03mm², ø0.2mm, 1kg (1 Angebot) Kupferdraht, Typ=POLYSOL 155 1X0.20 MM KG, Aussendurchmesser=0.2 mm, Betriebstemperatur, max.=390 °C, Betriebstemperatur, min.=200 °C, Länge=3.6 km, Originalverpackungsgewicht=1 kg, Originalverpack... |
Elektrisola POLYSOL 155 1X0.20 MM KG |
ab € 47,34* pro Kilogramm |
|
|