Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralumhüllung, 16 ... 127mm, Polyethylen, 30m, Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15500483
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     SW44 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Spiralumhüllung, Typ=SW44 BK005, Betriebstemperatur, max.=88 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Bündeldurchmesser max.=127 mm, Bündeldurchmesser min.=16 mm, Innendurchmesser=15.75 mm, Länge=30 m, Wanddicke=1.66 mm, Röhrenfarbe=Schwarz, Schlauchmaterial=Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, alpha wire kabelschlauch, kabelschlauch, Spiralumhüllung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,99*
€ 165,17*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 164,32*
€ 213,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 213,78*
€ 254,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 208,36*
€ 247,95
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 196,81*
€ 234,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 189,25*
€ 225,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 184,42*
€ 219,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 164,32*
€ 195,54
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 5,47734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.