Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire SW11 Spiral-Kabelschutzschlauch PE Schwarz, für Kabel-Ø 19.1mm bis 0.62Zoll


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773779
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     SW44 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 19.1mm
Kabeldurchmesser max. = 18.4mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 15.8mm
Material = Polyethylen
Bündeldurchmesser max. = 0.62Zoll
Serie = SW11
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
19.1mm
Kabeldurchmesser max.:
18.4mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
15.8mm
Material:
Polyethylen
Bündeldurchmesser max.:
0.62Zoll
Serie:
SW11
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, alpha wire kabelschlauch, kabelschlauch, 2773779, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, Alpha Wire, SW44BK005, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 128,23*
€ 166,25*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 164,38*
€ 217,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 166,25*
€ 197,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 164,59*
€ 195,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 157,32*
€ 187,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 142,65*
€ 169,75
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 128,23*
€ 152,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 4,27434* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.