Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor 30 mm mit Getriebe 12 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15448220
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     HL149-12-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor 30 mm mit Getriebe, Typ=HL149-12-43, Durchmesser Gehäuse=30 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=78 min -1 , Länge=85 mm, Nenndrehmoment=150 Nmm, Nenndrehzahl=55 min -1 , Nennspannung=12 V, Nennstrom=210 mA, Schaftdurchmesser=9 mm, Schaftlänge=15.5 mm, Anschlussart=Lötösen, Serien=HL149 Series, Untersetzung=43:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
85 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: getriebemotoren micromotors, getriebemotor, dc-getriebemotor 12v, DC Motor, 30 mm, with Gearbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.