Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor 30 mm mit Getriebe 12 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15448212
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     HL149-12-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor 30 mm mit Getriebe, Typ=HL149-12-21, Durchmesser Gehäuse=30 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=160 min -1 , Länge=80 mm, Nenndrehmoment=75 Nmm, Nenndrehzahl=115 min -1 , Nennspannung=12 V, Nennstrom=200 mA, Schaftdurchmesser=9 mm, Schaftlänge=15.5 mm, Anschlussart=Lötösen, Serien=HL149 Series, Untersetzung=21:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
30 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
99 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: getriebemotoren micromotors, getriebemotor, dc-getriebemotor 12v, DC Motor, 30 mm, with Gearbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.