Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor 40.5 mm mit Getriebe 24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15445770
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     E192.24.336
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor 40.5 mm mit Getriebe, Typ=E192.24.336, Durchmesser Gehäuse=40.5 mm, Flanschdurchmesser=40.5 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=12.3 min -1 , Länge=137.5 mm, Nenndrehmoment=3 Nm, Nenndrehzahl=11.5 min -1 , Nennleistung=8.2 W, Nennspannung=24 VDC, Nennstrom=340 mA, Schaftdurchmesser=8 mm, Schaftlänge=15 mm, Anschlussart=Lötösen, Art des Getriebekopfs=Planetengetriebe, Serien=E192 Series, Untersetzung=336:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
473,100 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
473,1 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, DC Motor, 40.5 mm, with Gearbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 114,12*
€ 146,23*
Frei Haus
ab € 120,63*
€ 152,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.