Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagventil, AS1002F-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15424121
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AS1002F-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drosselrückschlagventil, Typ=AS1002F-06, Anschlüsse=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=100 kPa, Durchflussrate max.=100 L/min, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT) Messing, Ventiltyp=Drehzahlregler, Verbindungsgrösse Ausgang=Ø6 mm, One-Touch-Steckverbinder, Verbindungsgrösse Eingang=Ø 6 mm, One-Touch-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481309990
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12984
3
€ 4,90*
ab € 6,29*
€ 8,73*
2 Tage
237
1
€ 8,90*
ab € 6,25*
€ 8,76*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 7,52*
€ 10,49*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,88*
€ 12,27*
1
€ 8,95*
ab € 8,45*
€ 12,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
AS2201F-U01-06
ab € 8,43*
Zubehör
SMC
EAS2000-F01
ab € 13,42*
Zubehör
SMC
AS1000-M5
ab € 13,73*
Zubehör
SMC
ASN2-01
ab € 4,34*
Zubehör
SMC
AS-10D
ab € 2,59*
Zubehör
SMC
TMH-06J
ab € 0,62*
Zubehör
SMC
TU0604BU-20
ab € 8,14*
Zubehör
SMC
TU0604B-20
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.