| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1975179 Herst.-Nr.: AS1000-M5 EAN/GTIN: 5059039844500 |
| |
|
| | |
| Typ = Durchflusssteuerung Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = M5 Außengewinde Serie = AS Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = M5 Außengewinde Ausgangsdruck min. = 0.05 MPa Ausgangsdruck max. = 1 MPa Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = Metrisch Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Innengewinde Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Innengewinde Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard = Metrisch Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe = M5 x 0,8
Drehzahlsteuerung, Metallgehäuse Inline. Verringert Installationszeit und Kosten Geschwindigkeit kann selbst bei niedriger Geschwindigkeit präzise geregelt werden Konstante Drehzahl leicht erreichbar Sicherungsfunktion verhindert versehentlichen Nadelverlust Ablaufmessung nur mit freiem Rücklauf Anschlussgewinde (nicht M5) Weitere Informationen: | | Typ: | Durchflusssteuerung | Eingangsanschluss Typ: | Mit Gewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss: | M5 Außengewinde | Serie: | AS | Ausgangsanschluss - Typ: | Mit Gewinde | Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss: | M5 Außengewinde | Ausgangsdruck min.: | 0.05 MPa | Ausgangsdruck max.: | 1 MPa | Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard: | Metrisch | Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender: | Innengewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender: | Innengewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard: | Metrisch | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe: | M5 x 0,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, smc drosselventil, drosselventil, 1975179, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, SMC, AS1000M5, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 13,82* | € 18,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 13,72* | € 18,73* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,04* | € 21,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|